タカビシ
芳香グリーンキラー乳剤(希釈50倍用)
特殊香料とクロロフィルの配合によって優れた芳香を有するグリーンの乳剤
オルトジクロロベンゼンによる殺虫力が優れています
芳香、殺うじをかねたタイプの商品です
用途
・ウジ(ハエの幼虫)の駆除
容量(mL)
410
希釈倍率
50倍
主成分
オルトジクロロベンゼン60g(100g中)
適合害虫
ウジ(ハエの幼虫)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1本(410mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63399710
-
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください