シングルボードコンピュータ

シングルボードコンピュータ - Raspberry Piシングルボードコンピュータ - Raspberry Piシングルボードコンピュータ - Raspberry Piシングルボードコンピュータ - Raspberry Piシングルボードコンピュータ - Raspberry Pi

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。
メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。
※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。

用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)内容量1台
注意
※【電源に関する注意】
※電源電圧はDC5Vで、電流5Aを供給可能な電源が推奨されています。
※Raspberry Pi OSでは、USB Power Delivery(PD)による電流供給能力に関するチェックが行われる仕様となっています。
※USB PDによる制御機能をもたないUSB Type-C出力のACアダプタ(例:WL-U05300X)でも使用可能ですが、
※USB PDを用いた電源との通信によってDC5V 5Aの供給能力があることを確認できない場合はシステム上に警告が表示され、USBホスト(Type-Aポート)への給電能力に制限がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63430975Raspberry Pi 5 / 4GB SC1111Raspberry Pi 5 4GB モデル
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
63430984Raspberry Pi 5 / 8GB SC1112Raspberry Pi 5 8GB モデル
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする