SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2輪運搬台車
平地と階段の両方で使用できます。
板バネは振動衝撃を吸収緩和します。
荷物固定用のベルト付きです。
最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。
用途
階段や段差、斜面などの昇降を伴う運搬に。
仕様
●すくい板(mm)幅:520●すくい板(mm)長さ:180●クローラーサイズ:縦410×横150
トラスコ品番
175-0799
材質
板バネ:スチール、クローラー:ゴム
全長(mm)
1200
材質(本体)
スチール
均等荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423476
HT-CU-1
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません