萩原工業
耐候性大型土のう
国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
長期仮設(3年)対応です。
用途
河川工事などの土塁用土のうとして。
仕様
排出口:1100mmΦ×800mm
トラスコ品番
464-1892
材質
本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル
高さ(mm)
1100
寸法(縦×横)(mm)
1100×1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(m
3
)
1
充填量
20kN/m
3
内容量
1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63426005
J-300KT
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません