曜日別特売

扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー

扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー - YAMAZEN(山善)

DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。
風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。
10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。
リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。
減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。

用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)15機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86風量調整7段階操作方法本体ボタン、リモコン首振り左右(自動)、上下(手動)切タイマー1/2/4時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63429819YLR-YD30E(W)ホワイト
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
お客様組立品
63429828YLR-YD30E(B)ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする