YAMAZEN(山善)
扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付き
離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。
用途
空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン
仕様
電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
38/39
機能
8時間オートOFF、リズム風
風量
3段階
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×35×66-85
切タイマー
1/2/4時間
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14913976
YLR-AG30E(IG)
アイスグレー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63433450
YLR-AG30E(GR)
グレージュ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
63433434
YLR-AG30E(BG)
ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。