扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き

扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き - YAMAZEN(山善)

節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。

用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン仕様●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85温度設定24/26/28度(3段階)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63433459YLX-AJD30E(W)ホワイト
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63433468YLX-AJD30E(IG)アイスグレー
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする