壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り

壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り - YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り - YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り - YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り - YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り - YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り - YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り - YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り - YAMAZEN(山善)

洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。
正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。
360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。
風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。

用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63429749YWRX-BMD18E(W)
オープン
9,990
10,989(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする