熱風スポットヒーター”ホットガン”

熱風スポットヒーター”ホットガン” - 静岡製機

58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。
大型車輪で移動も容易です。

トラスコ品番383-0361電源(V)単相100タンク容量(L)58燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)232/313本体寸法(mm)奥行1082本体寸法(mm)高さ1005運転音(dB)67~71本体寸法(mm)幅665燃焼持続時間(h)16発熱量(kW/h)35内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63414534HG DH2-T
334,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする