静岡製機
工業用加湿機用収納カバー
用途
収納、保管時の防塵用に。
トラスコ品番
250-6525
適合機種
HSE501
材質
塩ビ梨地
幅(mm)
740
色
白
高さ(mm)
1250
奥行(mm)
570
電源(V)
収納カバーHSE501用
加湿能力(L/H)
HSE501・RKF406ボールガード付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63414498
50836210001
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません