オールシーズン ハンドルカバ―

オールシーズン ハンドルカバ― - Kawasumi(川住製作所)オールシーズン ハンドルカバ― - Kawasumi(川住製作所)オールシーズン ハンドルカバ― - Kawasumi(川住製作所)オールシーズン ハンドルカバ― - Kawasumi(川住製作所)オールシーズン ハンドルカバ― - Kawasumi(川住製作所)オールシーズン ハンドルカバ― - Kawasumi(川住製作所)オールシーズン ハンドルカバ― - Kawasumi(川住製作所)オールシーズン ハンドルカバ― - Kawasumi(川住製作所)

電動アシスト車対応
希少柄なので自転車置場でも見つけやすい!
装着しやすい面ファスナー付ベルト装着式!
透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応
防水・はっ水機能付き
2段式なので荷物の多い時も安心
人と被らず駐輪場でも見つけやすい
前カゴカバーとセットでコーディネートできる!
ボアはボタンで簡単に取付け、取り外すことができるので、寒い季節はもちろんUV対策としても一年中使用していただけます。

材質インナー/ポリエステル100%、透明窓/PVC質量(g)【片方】70寸法(縦×横)(cm)22×37内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63409074NET-102Bネイビーローズ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63409090NET-102Cトライバル柄
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63409099NET-102Dキャットナイト
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63409108NET-102Eアイスベア
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63409117NET-102Fスターネイビー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63409126NET-102Gスターブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63409135NET-102H市松模様
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63409144NET-102Iハート
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63409160NET-102Jブラウンベア
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63409065NET-102Aアヤメ柄
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする