Kawasumi(川住製作所)
ハンドルカバーオールシーズン(アシスト車対応)
電動アシスト車対応
春から夏にかけての強い紫外線からあなたを守ります!
インナーが着脱できるから、春夏秋冬の一年中使えます。
透明窓付きだから、電動アシスト車や変速機自転車にも対応しています。
材質
インナー/ポリエステル100%、透明窓/PVC
色
フレンチブラウン
質量(g)
【片方】70
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
縦22×横37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63408679
KW-784FB
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください