Kawasumi(川住製作所)
大型 リヤバスケットカバー
大切な荷物を雨から守ります!
被せて紐で止めるだけの簡単装着。
ハーフオープンタイプです。
全開オープンにはなりません。
適合
【後カゴ】OGK製:RB-052等
材質
ポリエステル100%
質量(g)
190
適合寸法(cm)
【装着可能カゴ】幅35×奥行49×高さ22cm以内
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
47×56×32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63408864
KW-460NV2
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
63408880
KW-460BC2
ベージュチェック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください