2段式前カゴカバー

2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)

希少柄なので自転車置場でも見つけやすい!
防水・はっ水機能付き
2段式なので荷物の多い時も安心
人と被らず駐輪場でも見つけやすい
ハンドルカバ―とセットでコーディネートできる!

材質ポリエステル100%(TPUラミネート)質量(g)227寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)41×33.5×31~49内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63409178NET-101Bネイビーローズ
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
63409187NET-101Cトライバル柄
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
63409196NET-101Dキャットナイト
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
63409214NET-101Fスターネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
63409230NET-101Gスターブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
63409239NET-101H市松模様
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
63409248NET-101Iハート
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
63409257NET-101Jブラウンベア
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
63409169NET-101Aアヤメ柄
オープン
取扱い終了
63409205NET-101Eアイスベア
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする