曜日別特売

ワイドサイクルエプロン

ワイドサイクルエプロン - Kawasumi(川住製作所)ワイドサイクルエプロン - Kawasumi(川住製作所)ワイドサイクルエプロン - Kawasumi(川住製作所)ワイドサイクルエプロン - Kawasumi(川住製作所)ワイドサイクルエプロン - Kawasumi(川住製作所)ワイドサイクルエプロン - Kawasumi(川住製作所)ワイドサイクルエプロン - Kawasumi(川住製作所)ワイドサイクルエプロン - Kawasumi(川住製作所)

急な雨にもワンタッチ!ワイド・大型・通常前カゴの全てに装着出来るワイドサイズ!
取り付けは簡単。付属品の取付金具をハンドルに装着しておくだけで、急な雨でもサッとカバーをかけるだけ!
ヒザも濡れにくいエプロンタイプ!
反射材が正面とバイアスについているので、夜道でも安心。

材質ポリエステル100%(PVCコーティング)、フック:ポリプロピレン、ネジ:鉄(メッキ)質量(g)160寸法(cm)(幅W×長さL×奥行D)100×72×0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63408767KW-313BKブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
63408776KW-313NVネイビー
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする