膝を雨から守る前カゴカバー

膝を雨から守る前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)膝を雨から守る前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)膝を雨から守る前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)膝を雨から守る前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)膝を雨から守る前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)膝を雨から守る前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)膝を雨から守る前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)膝を雨から守る前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)

急な雨でも、膝を雨から守ります!
取り付けは簡単。付属品の取付金具をハンドルに装着しておくだけで、急な雨でもサッとカバーをかけるだけ!
ヒザも濡れにくいエプロンタイプ!
エプロンは前ポケットに収納できるので、 前カゴカバーのみで使用可能!
反射材が正面とバイアスについているので、夜道でも安心。

付属品クリップ取付用ネジ・フック各2個材質上部:ポリエステル100%・PVCコーティング(防水)、下部:ポリエステルオックス(はっ水)質量(g)236寸法(幅W×長さL)(cm)41×32.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63408706KW-320BKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
63408715KW-320NVネイビー
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
63408724KW-320KHカーキ
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする