曜日別特売

プレミアム 2段式インナーカバー フロントタイプ

プレミアム 2段式インナーカバー フロントタイプ - Kawasumi(川住製作所)プレミアム 2段式インナーカバー フロントタイプ - Kawasumi(川住製作所)プレミアム 2段式インナーカバー フロントタイプ - Kawasumi(川住製作所)プレミアム 2段式インナーカバー フロントタイプ - Kawasumi(川住製作所)

前カゴのデザインを損なわないインナーカバー
電動アシスト車の前カゴにピッタリ!
カゴへの取り付けが面ファスナー(8ヶ所)留めで簡単に早く装着できます。

適合【後カゴ】OGK製:FB-055・FB-065、パナソニック製:ギュット・クルームR・装着前カゴ、NCB2177Sなど、ワイヤーカゴにも装着可能(メッシュカゴは装着不可)材質本体/ポリエステル100%(600D)、中材/発泡ポリスチレン、2段部黒生地/ポリエステル100%質量(g)275適合寸法(mm)【装着可能カゴ】幅390×長さ350×高さ240mm以内寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)36×29×28~46内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63408986KW-850NVネイビー
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
63408995KW-850KHカーキ
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
63409004KW-850DGダークグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63409004KW-850DG52573844KW-850DGKW-850DG プレミアム 2段式インナーカバー フロントタイプ Kawasumi(川住製作所) 52573844プレミアム 2段式インナーカバー フロントタイプKawasumi(川住製作所)1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする