可搬形ディーゼル発電機
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。
三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。
良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。
省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。
各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。
過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途
建築土木、設備に。
工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。
非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。
各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。
酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
仕様●定格交流出力:三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):12●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時22/17
トラスコ品番495-5315
全長(mm)1970
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)880
定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)
タンク容量(L)130
全高(mm)1360
使用燃料軽油
騒音値(dB)56/60
騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
定格出力(kVA)(50/60Hz)三相:50/60 単相3線:30/36
内容量1台
工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。
非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。
各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。
酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 60,000 / 税込 ¥ 66,000 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |