曜日別特売

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク - 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク - 新ダイワ

大型燃料タンクタイプです。
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。
三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。
良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。
省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。
過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。

用途
建築土木、設備に。
工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。
非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。
各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。
酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
周波数(Hz)50/60使用燃料軽油内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
定格電圧(V)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63414559DGM250MK-P758-78481500700三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)198
3,833,000
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63414577DGM450MK-P758-78641750880三相:200/220(400/440)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)350
4,470,000
2,698,000
2,967,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63414586DGM600MK-P495-53231970880三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)420
5,340,000
3,398,000
3,737,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする