スーパーフラットジャッキ(70MPa)

スーパーフラットジャッキ(70MPa) - RIKEN(理研機器)

最小全長34mmの超薄型ジャッキです。
ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。

ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
概略質量(kg)
受圧面積(cm2)
最大出力(kN)
必要油量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63401189LF10-10-NC1386.2149.571000150
110,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401198LF10-10S1386.2149.571000150
110,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401207LF10-10T1386.2149.571000150
111,560
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401216LF10-10VC1386.2149.571000150
110,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401225LF3-10-NC772.646.5630046
52,800
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401234LF3-10S772.646.5630046
52,800
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401250LF3-10T772.646.5630046
54,360
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401259LF3-10VC772.646.5630046
52,800
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401268LF5-10-NC964.172.3850073
68,800
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401277LF5-10S964.172.3850073
68,800
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401286LF5-10T964.172.3850073
70,360
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401295LF5-10VC964.172.3850073
68,800
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401304LF7.5-10-NC1185.5109.35750110
88,600
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401320LF7.5-10S1185.5109.35750110
88,600
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401329LF7.5-10T1185.5109.35750110
90,160
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401338LF7.5-10VC1185.5109.35750110
88,600
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする