ステンレス(SUS304)ワゴン 上下フラット

ステンレス(SUS304)ワゴン 上下フラット - クラフトワーク

SUS304製上下フラット棚のワゴンに50Φ導電ゴムキャスターを装着しました。

材質本体:ステンレス(SUS304)高さ(mm)750材質(車輪)導電ゴム段数2段キャスター径(Φmm)50支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30、(上段/下段)30最大積載量(kg/台)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634230205-1-0561352-7577300450
23,500
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
634230295-1-0562352-4403450600
26,000
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
634230385-1-0563352-4363450750
31,000
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする