クラフトワーク
ステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下皿型
SUS304製上下トレー型の棚のパンチングワゴンです。
材質
本体:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
段数
2段
支柱径(Φmm)
25
均等積載量(kg/段)
30、(上段/下段)30
最大積載量(kg/台)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423099
5-1-0673
350-8736
600
¥
53,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423108
5-1-0674
352-5969
600
¥
54,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423117
5-1-0675
350-7142
600
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423126
5-1-0676
352-6001
600
¥
163,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423135
5-1-0677
351-6684
750
¥
66,250
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。