SO社
危険物保管庫用棚板
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
材質
スチール製
高さ(mm)
20
品名
棚板
奥行(mm)
485
内容量
1枚
注意
※消防法に適合するか否かは、最寄りの消防署にてご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63413938
S-K
135-7809
789
観音扉用
789
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63413947
S-NK
165-9859
494
片扉用
494
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。