SO社
中量キャビネット”7型” 7型用レベラー
寸法は間口・奥行共各キャビネットの本体外寸と同じです。高さ39~49mm
用途
キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
トラスコ品番
457-2092
適合機種
7型
材質
スチール
高さ(mm)
39~49
品名
レベラー
奥行(mm)
556
間口(mm)
792
色(本体)
若草
像の大きさ(曲面R)
414
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63413929
L7
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません