SO社
レベラー 6型用レベラー
転倒防止仕様(オプション)も御座います。
キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
トラスコ品番
136-1065
適合機種
6型
材質
スチール
高さ(mm)
39~49
品名
レベラー
奥行(mm)
556
間口(mm)
692
間口W×奥行D×高さH(mm)
692×556×39~49
色(本体)
若草
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63413920
L6
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません