足場台

足場台 - ナカオ足場台 - ナカオ

大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。
オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。
スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。

用途
工場作業に。
天井作業に。
最大使用荷重(kg)150仕様●収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2222×968×220●手がかり棒:4本●脚部伸縮ピッチ(mm):20付属品スライド式手掛かり棒4本(セーフティーガードは別売です)トラスコ品番362-7137材質アルミ天板寸法(mm)2060×500最大使用質量(kg)150内容量1台
注意
※キャスターはついていません
※オプションで連結ブリッジHAEの取り付けが可能です。
※ESK-20のオプションでセーフティーガード、アウトリガーは他のサイズと兼用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※置き配不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63413719ESK-201.72~1.97
185,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする