大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。
風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。
モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)内容量1台