リーダー綿手袋

リーダー綿手袋 - 日進医療器

綿100%の天然繊維を使用した肌にやさしい手袋です。
あれやすい手をやさしくしっかりとガードします。

材質綿100%入数(双)1内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399387782530M23812.5
280
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
63399396782547L24.5913.5
280
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする