日進医療器
ユニコ磁気バン
永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。
裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復図ります。
仕様
●磁石の厚み:約3mm●粘着テープサイズ:約2.0×2.3cm
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1個(36粒)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
磁束密度
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63399186
777551
フェライト永久磁石
90mT
医療機器認証番号:225AKBZX00131000
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63399195
777552
ネオジウムプラスチック磁石
200mT
医療機器認証番号:226AKBZX00023000
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください