日進医療器
リーダーニトリルグローブ
ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べて、耐油性・耐摩耗性に優れています。
左右兼用タイプですので、片手でも使え経済的です。
食品衛生法適合商品
用途
お料理・お掃除・ゴミ処理・毛染め・介護など家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
材質
ニトリル
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合商品
機能
耐油性・耐摩耗性
全長(cm)
23.5±0.5
粉有無
粉なし
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63399229
784488
S
6.5
8.5±0.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63399238
784489
M
7.5
9.5±0.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63399247
784490
L
8
10.5±0.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください