サンコー
ハンズフリーで上から撮影するカメラアーム「Highチーズ」
手ぶらで三人称視点の自分撮りができるスマホ・アクションカメラ用アーム
セット内容
固定ベルト、延長ポール、折りたたみポール、雲台、スマホホルダー、ストラップ、日本語説明書
材質
グラスファイバー、プラスチック、金属
寸法(mm)
ベルト:1340×60、腰あて:500×190、折りたたみポール:240~530×35、延長ポール:235~1200×24、雲台:50×25、スマホホルダー:33×88~135×30
質量(g)
ベルト/腰あて:500、折りたたみポール:180、延長ポール:120、雲台:60、スマホホルダー:40
耐荷重
固定ベルト:最大1kg 推奨荷重420g、延長ポール:最大1kg 推奨荷重420g
適合サイズ
スマホ:幅約57~105mm程度まで
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63429916
THPEPESBK
¥
7,710
¥
8,481
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません