コスモテック
ウェアラブルメモ PRO バンドタイプ
◆独自のコーティングを施し、油性ボールペンで繰り返し書いて消しゴム・指で 消せます。
用途
◆現場最前線で働くプロに向けた、長さ40cmのウェアラブルメモ どんな現場でも繰り返し使える、タフネス仕様のリストバンド型メモです ◆悪天候や水中など、多様な現場での使用が可能です。
材質
シリコン
質量(g)
84
縦(cm)
40
厚さ(cm)
0.8
横(cm)
4.5
内容量
1本
注意
※◆通常のバンドタイプと比べ、厚さ1.5倍、長さ1.7倍で、作業服の上からでも しっかりと装着できます。◆ストラップホールで落下を防止できます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63429880
wemoBP-WH
ホワイト
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
地域運賃
63429889
wemoBP-GR
グレージュ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
地域運賃
63429898
wemoBP-AO
アッシュオレンジ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません