曜日別特売

自走式スイーパー”SW900P”

自走式スイーパー”SW900P” - ニルフィスク自走式スイーパー”SW900P” - ニルフィスク自走式スイーパー”SW900P” - ニルフィスク自走式スイーパー”SW900P” - ニルフィスク

屋内外で使用可能なガソリンエンジンタイプのパワフルな自走式スイーパーです。

用途ビルメン、製造工場、学校、倉庫、駐車場、ホテル、コンベンションセンターなど様々な場所に。付属品右側サイドブラシ付(左側はオプション)トラスコ品番245-7452セット内容メインブラシ×1幅(mm)950高さ(mm)1100奥行(mm)1390清掃幅(集塵幅)(mm)825(メインブラシ600/両側サイドブラシ1050/片側サイドブラシ825)清掃能力(m2/h)3715(片側サイドブラシ)/4725(両側サイドブラシ)ダストボックス容量(L)60RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634191279084111010
1,449,800
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする