曜日別特売

自走式スイーパー”SW750”

自走式スイーパー”SW750” - ニルフィスク自走式スイーパー”SW750” - ニルフィスク自走式スイーパー”SW750” - ニルフィスク自走式スイーパー”SW750” - ニルフィスク

屋内外で使用可能なバッテリー式の自走式スイーパーです。

用途商業施設やガソリンスタンドなど、屋内外に。付属品右側サイドブラシ付トラスコ品番245-7456セット内容メインブラシ×1幅(mm)800高さ(mm)1110奥行(mm)998電源(V)12(バッテリー200W)清掃幅(集塵幅)(mm)720(メインブラシ500/サイドブラシ720)連続使用時間(時間)約2清掃能力(m2/h)2880(片側サイドブラシ)ダストボックス容量(L)60RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63419118908 4701 010
668,050
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする