曜日別特売

手押し式床洗浄機”SC250”

手押し式床洗浄機”SC250” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC250” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC250” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC250” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC250” - ニルフィスク

軽量コンパクトで前後両方向の洗浄が可能なためハードフロアを効率的に素早く清掃できます。
オプションで3種類のシリンダーブラシと交換可能です。
ハンドルがたため、持ち運びやすく操作が簡単です。

仕様清掃幅(mm):洗浄340/吸引360付属品充電器用2m電源ケーブル、ミニコンテナ、シリンダーブラシ340mm、スクイジーx2、バッテリー、バッテリーハンドルキットトラスコ品番187-2640幅(mm)425高さ(mm)1110奥行(mm)630消費電力(W)300電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:6、洗浄水:6騒音値(dB)83連続使用時間(分)40充電時間約8~12時間(条件による)清掃能力(m2/h)1360パッド幅(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)360常用設定圧力(MPa)1.18内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634190669087380020
565,320
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする