曜日別特売

手押し式床洗浄機”SC401”

手押し式床洗浄機”SC401” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401” - ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401” - ニルフィスク

低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。
特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。
人間工学に基づいた設計です。
水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。
低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。
軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。
特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。

仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキットトラスコ品番187-2637幅(mm)548高さ(mm)1055奥行(mm)1180電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30騒音値(dB)65連続使用時間(時間)3充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)1720パッド幅(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)720常用設定圧力(MPa)2.45内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634190849087391020
1,167,500
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする