ニルフィスク
搭乗式床洗浄機”BR652”
静かでエコ、小型でも運転席の空間が快適です。
低騒音で昼間の病院などでも活躍します。
自動速度調整機能付きです。
お手入れ、メンテナンスが非常に楽な設計です。
用途
込み入った狭い場所や、日中・静かな場所の清掃に。
仕様
●ブラシ回転数(rpm):230●ブラシ圧(kg):30/48●清掃幅(mm):洗浄660/吸引890
トラスコ品番
245-7462
幅(mm)
670
高さ(mm)
1200
タイプ
搭乗式
奥行(mm)
1360
消費電力(W)
1500
電源
バッテリー24V
タンク容量(L)
汚水:80、洗浄水:80
騒音値(dB)
65
連続使用時間(時間)
3.5
充電時間
約8~12時間
清掃能力(m
2
/h)
3960
ブラシ幅(mm)
330
パッド幅(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業幅(mm)
(吸引)890
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63419136
9087261020
¥
3,735,910
¥
3,698,000
¥
4,067,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません