ニルフィスク
自走式床洗浄機”SC500”
清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。
ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。
静音設計のバキュームモーターシステムです。
オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
仕様
清掃幅(mm):洗浄530/吸引720
付属品
オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード
トラスコ品番
187-2639
幅(mm)
720
高さ(mm)
1063
奥行(mm)
1277
電源
バッテリー式
タンク容量(L)
汚水:45、洗浄水:45
騒音値(dB)
63
連続使用時間(時間)
約3.5
充電時間
約8~12時間
清掃能力(m
2
/h)
2650
パッド幅(mm)
508
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業幅(mm)
(吸引)720
常用設定圧力(MPa)
2.94
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63419075
9087401020
¥
1,835,100
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません