業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC7P 195/1280

業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC7P 195/1280 - ニルフィスク業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC7P 195/1280 - ニルフィスク

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。
スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。
人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けのプレミアムクラス高圧洗浄機です。
最高品質の4連フルセラミックピストン「C3ポンプ」を装備しています。
トルネードプラスノズルでむらのない均一な洗浄を実現します。
ガンを離す際のポンプへの負担を軽減し、再開時の作業者への反動も少ないFlow Activatedシステムを装備しています。
頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境に対応しています。

用途工業、農業、運輸業、食品業界などヘビーデューティー向け。付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット幅(mm)570高さ(mm)1020奥行(mm)775消費電力(W)8000電源三相200V電源コード(m)8騒音値(dB)88吐出圧力(MPa)19.5高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)19.5給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)21.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※電源プラグ及び給水ホース(内径19mm、3/4”)は、お客様でご用意下さい。
※工業用水・地下水を給水源とする場合は、オプションの給水フィルター取付をお薦めします。
※本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で6.5時間、週5日以上で5.5時間が目安になります。
※ 85℃が限界給水温度になります。給水温度が高くなりますと、メンテナンスの周期が早くなります。
※自吸時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63419005107146804187-26455050
854,100
789,800
868,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63419014107146805187-26466060
854,100
789,800
868,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする