曜日別特売

エアドライブ防爆掃除機

エアドライブ防爆掃除機 - ニルフィスク

欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。
メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。
ステンレス仕様です。
欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)
電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。

用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホーストラスコ品番362-8745材質ステンレス幅(mm)570高さ(mm)124奥行(mm)560集塵容量(L)37騒音値(dB)71最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)32.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※別途コンプレッサーが必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634191974062400008
1,572,000
1,498,000
1,647,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする