曜日別特売

居眠り運転対策機器

居眠り運転対策機器 - 慶洋エンジニアリング

ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器
「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知
マスクをつけている状態でも認識可能
スマホ連動で注意喚起
居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ

セット内容本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書)質量(g)カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む)本体質量(g)約71感度1~3 段階寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30音量オフ/1~3 段階スピーカー本体(1W)LED【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅検出範囲70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20°動作温度範囲(℃)-10~+60カメラ仕様赤外線対応CMOS センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×22×65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399107AN-S066-3
41,636
40,980
45,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする