オーナンバ
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途
100V未満の電子機器等の伝送用。
材質
導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)
100未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
芯数
仕上外径(mm)
線径(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63427168
VR(VCTF) 2X0.3SQ-30
378-7471
2
4.6
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427177
VR(VCTF) 3X0.3SQ-30
378-5843
3
4.8
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427186
VR(VCTF) 4X0.3SQ-30
378-7434
4
5.2
0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427195
VR(VCTF) 5X0.3SQ-30
378-4263
5
6.2
0.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427204
VR(VCTF) 6X0.3SQ-30
378-5892
6
6.4
0.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427220
VR(VCTF) 7X0.3SQ-30
378-7445
7
6.4
0.3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427229
VR(VCTF) 8X0.3SQ-30
378-5871
8
6.9
0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427238
VR(VCTF) 10X0.3SQ-30
378-5914
10
7.7
0.3
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427247
VR(VCTF) 12X0.3SQ-30
378-4317
12
8
0.3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427256
VR(VCTF) 16X0.3SQ-30
378-5917
16
9.1
0.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427265
VR(VCTF) 20X0.3SQ-30
378-7467
20
10.4
0.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427274
VR(VCTF) 24X0.3SQ-30
378-4310
24
11.7
0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427290
VR(VCTF) 30X0.3SQ-30
378-2772
30
12.4
0.3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427299
VR(VCTF) 2X0.5SQ-30
378-7521
2
5.2
0.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427308
VR(VCTF) 3X0.5SQ-30
378-5902
3
5.5
0.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427317
VR(VCTF) 4X0.5SQ-30
378-7498
4
5.9
0.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427326
VR(VCTF) 5X0.5SQ-30
378-5937
5
6.8
0.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427335
VR(VCTF) 6X0.5SQ-30
378-7484
6
7.3
0.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427344
VR(VCTF) 7X0.5SQ-30
378-5944
7
7.3
0.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427360
VR(VCTF) 8X0.5SQ-30
378-7468
8
8
0.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427369
VR(VCTF) 10X0.5SQ-30
378-7473
10
9.1
0.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427378
VR(VCTF) 12X0.5SQ-30
378-5909
12
9.6
0.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427387
VR(VCTF) 16X0.5SQ-30
378-2771
16
10.7
0.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427396
VR(VCTF) 20X0.5SQ-30
378-4309
20
11.8
0.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。