曜日別特売

ビニルキャブタイヤ VCTF 10m

ビニルキャブタイヤ VCTF 10m - オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 10m - オーナンバ

軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。

用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅配送不可商品です。
全28種類を絞り込む
芯数
28種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
芯数
仕上外径(Φmm)
線径(sq)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63426048VR(VCTF) 2X0.3SQ-10378-426824.60.3
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426057VR(VCTF) 3X0.3SQ-10378-278234.80.3
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426066VR(VCTF) 4X0.3SQ-10378-429045.20.3
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426075VR(VCTF) 5X0.3SQ-10378-752956.20.3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426084VR(VCTF) 6X0.3SQ-10376-370466.40.3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426100VR(VCTF) 7X0.3SQ-10378-434376.40.3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426109VR(VCTF) 8X0.3SQ-10378-589986.90.3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426118VR(VCTF) 10X0.3SQ-10378-4276107.70.3
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426127VR(VCTF) 12X0.3SQ-10378-74771280.3
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426136VR(VCTF) 16X0.3SQ-10378-5878169.10.3
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426145VR(VCTF) 20X0.3SQ-10378-59512010.40.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426154VR(VCTF) 24X0.3SQ-10378-75112411.70.3
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426170VR(VCTF) 30X0.3SQ-10378-74333012.40.3
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426179VR(VCTF) 40X0.3SQ-10378-75224013.70.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426188VR(VCTF) 2X0.5SQ-10378-277925.20.5
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426197VR(VCTF) 3X0.5SQ-10378-594135.50.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426206VR(VCTF) 4X0.5SQ-10378-751045.90.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426215VR(VCTF) 5X0.5SQ-10378-435156.80.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426224VR(VCTF) 6X0.5SQ-10378-744767.30.5
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426240VR(VCTF) 7X0.5SQ-10378-584677.30.5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426249VR(VCTF) 8X0.5SQ-10378-7506880.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426258VR(VCTF) 10X0.5SQ-10378-5933109.10.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426267VR(VCTF) 12X0.5SQ-10378-7469129.60.5
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426276VR(VCTF) 16X0.5SQ-10378-43611610.70.5
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426285VR(VCTF) 20X0.5SQ-10378-43672011.80.5
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426294VR(VCTF) 24X0.5SQ-10378-27732413.50.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426310VR(VCTF) 30X0.5SQ-10378-43523014.20.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426319VR(VCTF) 40X0.5SQ-10378-74494016.20.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする