オーナンバ
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途
100V未満の電子機器等の伝送用。
材質
導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)
100未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
芯数
仕上外径(mm)
線径(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63427999
VR(VCTF) 2X0.3SQ-100
378-7465
2
4.6
0.3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428008
VR(VCTF) 3X0.3SQ-100
378-4259
3
4.8
0.3
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428017
VR(VCTF) 4X0.3SQ-100
378-4297
4
5.2
0.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428026
VR(VCTF) 5X0.3SQ-100
378-5907
5
6.2
0.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428035
VR(VCTF) 6X0.3SQ-100
378-2770
6
6.4
0.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428044
VR(VCTF) 7X0.3SQ-100
378-5868
7
6.4
0.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428060
VR(VCTF) 8X0.3SQ-100
378-5946
8
6.9
0.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428069
VR(VCTF) 10X0.3SQ-100
378-4349
10
7.7
0.3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428078
VR(VCTF) 2X0.5SQ-100
376-3698
2
5.2
0.5
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428087
VR(VCTF) 3X0.5SQ-100
378-5854
3
5.5
0.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428096
VR(VCTF) 4X0.5SQ-100
378-7444
4
5.9
0.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428105
VR(VCTF) 5X0.5SQ-100
378-4305
5
6.8
0.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428114
VR(VCTF) 6X0.5SQ-100
378-4281
6
7.3
0.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63428130
VR(VCTF) 7X0.5SQ-100
378-4348
7
7.3
0.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。