オーナンバ
ビニルキャブタイヤ VCTF
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途
交流300V以下の屋内小型電気機器用。
材質
導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)
300以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全76種類を絞り込む
長さ(m)
10
30
100
芯数
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
24
30
76種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
芯数
線径(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63426328
VCTF 2X0.75SQ-10
378-7500
10
2
0.75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426337
VCTF 3X0.75SQ-10
376-3718
10
3
0.75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426346
VCTF 4X0.75SQ-10
378-5880
10
4
0.75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426355
VCTF 5X0.75SQ-10
378-5867
10
5
0.75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426364
VCTF 6X0.75SQ-10
378-4322
10
6
0.75
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426380
VCTF 7X0.75SQ-10
378-7515
10
7
0.75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426389
VCTF 8X0.75SQ-10
378-2777
10
8
0.75
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426398
VCTF 10X0.75SQ-10
378-4269
10
10
0.75
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426407
VCTF 12X0.75SQ-10
378-7446
10
12
0.75
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426416
VCTF 16X0.75SQ-10
378-5935
10
16
0.75
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426425
VCTF 20X0.75SQ-10
378-5922
10
20
0.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426434
VCTF 24X0.75SQ-10
378-5918
10
24
0.75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426450
VCTF 30X0.75SQ-10
378-7461
10
30
0.75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426459
VCTF 2X1.25SQ-10
378-5887
10
2
1.25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426468
VCTF 3X1.25SQ-10
378-5872
10
3
1.25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426477
VCTF 4X1.25SQ-10
378-4331
10
4
1.25
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426486
VCTF 5X1.25SQ-10
378-4350
10
5
1.25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426495
VCTF 6X1.25SQ-10
378-7441
10
6
1.25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426504
VCTF 7X1.25SQ-10
378-7425
10
7
1.25
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426520
VCTF 8X1.25SQ-10
378-5853
10
8
1.25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426529
VCTF 10X1.25SQ-10
378-5894
10
10
1.25
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426538
VCTF 12X1.25SQ-10
378-4360
10
12
1.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426547
VCTF 16X1.25SQ-10
378-4338
10
16
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426556
VCTF 20X1.25SQ-10
376-3695
10
20
1.25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426565
VCTF 30X1.25SQ-10
378-5945
10
30
1.25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426574
VCTF 2X2SQ-10
378-4345
10
2
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426590
VCTF 3X2SQ-10
378-7440
10
3
2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426599
VCTF 4X2SQ-10
378-4369
10
4
2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426608
VCTF 5X2SQ-10
378-4324
10
5
2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426617
VCTF 6X2SQ-10
378-5865
10
6
2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426626
VCTF 7X2SQ-10
378-7452
10
7
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426635
VCTF 8X2SQ-10
378-2787
10
8
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426644
VCTF 10X2SQ-10
378-4265
10
10
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426660
VCTF 12X2SQ-10
376-3713
10
12
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426669
VCTF 2X3.5SQ-10
378-5847
10
2
3.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426678
VCTF 3X3.5SQ-10
376-3700
10
3
3.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426687
VCTF 4X3.5SQ-10
376-3708
10
4
3.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426696
VCTF 2X5.5SQ-10
378-4302
10
2
5.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426705
VCTF 3X5.5SQ-10
378-7462
10
3
5.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426714
VCTF 4X5.5SQ-10
378-4365
10
4
5.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427405
VCTF 2X0.75SQ-30
378-5934
30
2
0.75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427414
VCTF 3X0.75SQ-30
378-7531
30
3
0.75
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427430
VCTF 4X0.75SQ-30
378-7470
30
4
0.75
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427439
VCTF 5X0.75SQ-30
378-4314
30
5
0.75
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427448
VCTF 6X0.75SQ-30
378-5860
30
6
0.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427457
VCTF 7X0.75SQ-30
378-5936
30
7
0.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427466
VCTF 8X0.75SQ-30
378-5870
30
8
0.75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427475
VCTF 10X0.75SQ-30
378-4299
30
10
0.75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427484
VCTF 12X0.75SQ-30
378-7504
30
12
0.75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427500
VCTF 16X0.75SQ-30
378-5948
30
16
0.75
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。