曜日別特売

編組シールド付き軽装用ケーブル 10m

編組シールド付き軽装用ケーブル 10m - オーナンバ編組シールド付き軽装用ケーブル 10m - オーナンバ

編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。
軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。

用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全44種類を絞り込む
芯数
44種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
芯数
仕上外径(Φmm)
線径(sq)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63426730ONB 5X0.3SQ-10378-433556.20.3
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426739ONB 6X0.3SQ-10376-369466.60.3
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426748ONB 7X0.3SQ-10378-435776.60.3
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426757ONB 8X0.3SQ-10378-7474870.3
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426766ONB 10X0.3SQ-10378-4358107.90.3
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426775ONB 12X0.3SQ-10378-7475128.10.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426784ONB 16X0.3SQ-10378-7513168.80.3
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426800ONB 20X0.3SQ-10378-5845209.40.3
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426809ONB 30X0.3SQ-10378-430630110.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426818ONB 5X0.5SQ-10378-429556.80.5
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426827ONB 6X0.5SQ-10378-592467.20.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426836ONB 7X0.5SQ-10376-371277.20.5
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426845ONB 8X0.5SQ-10378-592887.70.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426854ONB 10X0.5SQ-10378-4278108.70.5
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426870ONB 12X0.5SQ-10378-7501128.90.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426879ONB 16X0.5SQ-10378-5881169.80.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426888ONB 20X0.5SQ-10378-58932010.50.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426897ONB 30X0.5SQ-10378-58393012.30.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426906ONB 2X0.75SQ-10378-429225.80.75
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426915ONB 3X0.75SQ-10378-5943360.75
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426924ONB 4X0.75SQ-10376-371046.50.75
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426940ONB 5X0.75SQ-10378-585157.30.75
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426949ONB 6X0.75SQ-10378-433067.80.75
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426958ONB 7X0.75SQ-10378-585277.80.75
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426967ONB 8X0.75SQ-10378-749688.30.75
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426976ONB 10X0.75SQ-10376-3703109.50.75
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426985ONB 12X0.75SQ-10378-7512129.80.75
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63426994ONB 16X0.75SQ-10378-43331610.70.75
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427010ONB 20X0.75SQ-10378-74922011.50.75
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427019ONB 30X0.75SQ-10378-42833013.90.75
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427028ONB 2X1.25SQ-10378-5942271.25
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427037ONB 3X1.25SQ-10378-743137.31.25
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427046ONB 4X1.25SQ-10378-278047.91.25
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427055ONB 5X1.25SQ-10378-278158.91.25
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427064ONB 6X1.25SQ-10378-436469.61.25
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427080ONB 7X1.25SQ-10378-742179.61.25
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427089ONB 8X1.25SQ-10378-4262810.31.25
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427098ONB 10X1.25SQ-10378-74761011.91.25
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427107ONB 12X1.25SQ-10378-59061212.31.25
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427116ONB 16X1.25SQ-10378-58751613.81.25
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427125ONB 20X1.25SQ-10378-434020151.25
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427134ONB 2X2SQ-10378-752327.62
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427150ONB 3X2SQ-10378-5888382
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427159ONB 4X2SQ-10378-585948.72
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする