曜日別特売

サーバーラック SSR2シリーズ

サーバーラック SSR2シリーズ - 摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ - 摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ - 摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ - 摂津金属工業

NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。
搭載可能質量は1250kg(静止時)です。
エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。

用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※当該製品は大型、重量物です。移動、設置、その他作業を行う際には必ず2名以上で作業ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63420877SSR2-19U6060VB406-1652ブラック1000600
232,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420886SSR2-19U6060VW406-3177ホワイトグレイ1000600
232,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420895SSR2-19U6070VB406-1665ブラック1000700
239,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420904SSR2-19U6070VW406-3214ホワイトグレイ1000700
239,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420920SSR2-19U6080VB406-1655ブラック1000800
243,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420929SSR2-19U6080VW406-3151ホワイトグレイ1000800
243,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420938SSR2-19U6090VB406-3164ブラック1000900
266,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420947SSR2-19U6090VW406-3156ホワイトグレイ1000900
266,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420956SSR2-19U60A0VB406-3200ブラック10001000
292,800
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420965SSR2-19U60A0VW406-3207ホワイトグレイ10001000
292,800
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420974SSR2-19U7060VB406-3176ブラック1000600
245,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420990SSR2-19U7060VW406-3182ホワイトグレイ1000600
245,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63420999SSR2-19U7070VB406-3154ブラック1000700
253,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421008SSR2-19U7070VW406-3223ホワイトグレイ1000700
253,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421017SSR2-19U7080VB406-1666ブラック1000800
257,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421026SSR2-19U7080VW406-3213ホワイトグレイ1000800
257,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421035SSR2-19U7090VB406-3144ブラック1000900
281,300
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421044SSR2-19U7090VW406-3226ホワイトグレイ1000900
281,300
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421060SSR2-19U70A0VB406-3192ブラック10001000
309,300
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421069SSR2-19U70A0VW406-1662ホワイトグレイ10001000
309,300
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421078SSR2-25U6060VB406-1649ブラック1250600
239,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421087SSR2-25U6060VW406-1658ホワイトグレイ1250600
239,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421096SSR2-25U6070VB406-3215ブラック1250700
244,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421105SSR2-25U6070VW406-3190ホワイトグレイ1250700
244,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421114SSR2-25U6080VB406-3209ブラック1250800
249,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421130SSR2-25U6080VW406-3184ホワイトグレイ1250800
249,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421139SSR2-25U6090VB406-3217ブラック1250900
272,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421148SSR2-25U6090VW406-3222ホワイトグレイ1250900
272,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421157SSR2-25U60A0VB406-4772ブラック12501000
299,200
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421166SSR2-25U60A0VW406-4787ホワイトグレイ12501000
299,200
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421175SSR2-25U7060VB406-4786ブラック1250600
253,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421184SSR2-25U7060VW406-3245ホワイトグレイ1250600
253,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421200SSR2-25U7070VB406-4803ブラック1250700
258,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421209SSR2-25U7070VW406-4769ホワイトグレイ1250700
258,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421218SSR2-25U7080VB406-4727ブラック1250800
263,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421227SSR2-25U7080VW406-4809ホワイトグレイ1250800
263,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421236SSR2-25U7090VB406-4751ブラック1250900
287,800
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421245SSR2-25U7090VW406-3240ホワイトグレイ1250900
287,800
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421254SSR2-25U70A0VB406-4774ブラック12501000
315,800
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421270SSR2-25U70A0VW406-4784ホワイトグレイ12501000
315,800
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421279SSR2-30U6060VB406-3234ブラック1500600
249,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421288SSR2-30U6060VW406-4759ホワイトグレイ1500600
249,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421297SSR2-30U6070VB406-4745ブラック1500700
257,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421306SSR2-30U6070VW406-4728ホワイトグレイ1500700
257,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421315SSR2-30U6080VB406-3246ブラック1500800
261,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421324SSR2-30U6080VW406-4744ホワイトグレイ1500800
261,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421340SSR2-30U6090VB406-3250ブラック1500900
282,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421349SSR2-30U6090VW406-4781ホワイトグレイ1500900
282,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421358SSR2-30U60A0VB406-4794ブラック15001000
310,700
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63421367SSR2-30U60A0VW406-4757ホワイトグレイ15001000
310,700
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする