CICIBELLA
CICIBELLA 3Dマスク
大きすぎないので、女性もゆったり着用できる!
持ち運びに便利な個包装タイプ!
仕様
フィルター機能(%):PFE:平均99、BFE:平均99、VFE:平均99、花粉:平均99
サイズ
L
包装形態
個包装
折りたたみ寸法(cm)
14.3×11.8
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63399719
-
ホワイト
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63399728
-
グレージュ
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください