ERECTA(エレクター)
トップトラックベーシック ステンレス棚
簡単・低コストでできる高効率収納システム。基礎工事不要で、視認性と作業性に優れます。
用途
恒温室、高湿室、クリーンルーム等、特殊な環境での使用に最適。
セット内容
固定ユニット2台、移動ユニット数3台
材質
ステンレス
高さ(mm)
2200
奥行(mm)
1220
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
間口(mm)
棚板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63414805
TT34SUMS122U3D4
114-3097
通路:925
3410
(品番)SMS1220
¥
1,379,500
¥
969,800
¥
1,066,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63414814
TT37SUMS122U4D4
114-3098
通路:715
3710
(品番)SMS1220
¥
1,736,500
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63414830
TT40SULS122U3D4
114-3099
通路:766
4016
(品番)SLS1220
¥
1,707,500
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63414839
TT46SULS122U4D4
114-3100
通路:713
4626
(品番)SLS1220
¥
1,931,500
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。