ERECTA(エレクター)
トップトラックモービルユニット スチール棚
簡単・低コストでできる高効率収納システム。基礎工事不要で、視認性と作業性に優れます。
トラックからシェルフを取り外して、そのまま搬送することができます。
用途
倉庫、事務所の保管スペースなど狭いスペースを有効に活用できます。
セット内容
固定ユニット2台、移動ユニット数3台
材質
スチール
高さ(mm)
2200
奥行(mm)
1220
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
間口(mm)
棚板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63414690
TT34SEMS122M3D4
114-3076
通路:830
3410
(品番)MS1220
¥
1,391,000
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63414699
TT40SEMS122M4D4
114-3078
通路:882
4010
(品番)MS1220
¥
1,739,500
¥
1,217,650
¥
1,339,415
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63414708
TT43SELS122M3D4
114-3079
通路:971
4316
(品番)LS1220
¥
1,570,500
¥
1,099,350
¥
1,209,285
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63414717
TT49SELS122M4D4
114-3080
通路:890
4936
(品番)LS1220
¥
1,949,500
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。